※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ガラスレンズルーペ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49316864 品番 PP-30
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
倍率(倍)3.5 レンズ径(Φmm)45 寸法(mm)56×114×8 質量(g)28 材質(レンズ)ガラス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49316864
2021-09-03
用途:
動植物や鉱物・化石などの自然観察
教育・研究機関

何年も前に黒と黄色を購入し,動植物や鉱物・化石などの自然観察にずっと愛用してきました。そういった用途には倍率も手頃で,ガラスのレンズで傷がつきにくく,像の歪みの少ない優れたルーペだと思います。今回,3人の孫にプレゼントとして購入。こちらでは色が自由に選べたのがとてもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする