PP-30 ガラスレンズルーペ クリアー光学 49316873

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ガラスレンズルーペ

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49316873品番PP-30
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
倍率(倍)3.5レンズ径(Φmm)45寸法(mm)56×114×8質量(g)28材質(レンズ)ガラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49316864
2021-09-03
用途: 動植物や鉱物・化石などの自然観察
教育・研究機関

何年も前に黒と黄色を購入し,動植物や鉱物・化石などの自然観察にずっと愛用してきました。そういった用途には倍率も手頃で,ガラスのレンズで傷がつきにくく,像の歪みの少ない優れたルーペだと思います。今回,3人の孫にプレゼントとして購入。こちらでは色が自由に選べたのがとてもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする