※使用例
クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 手持ちルーペ
プラルーペ(小玉付き)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49317013
品番
PP-75
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
2.2、(小玉)5
レンズ径(Φmm)
75
寸法(mm)
78×173×11
質量(g)
52
材質(レンズ)
2重焦点プラレンズ
アズワン品番
64-5273-06