クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 手持ちルーペ
プラルーペ(小玉付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49317022
品番
PP-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
1.5、(小玉)4
レンズ径(Φmm)
110
寸法(mm)
114×215×15
質量(g)
122
材質(レンズ)
2重焦点プラレンズ
アズワン品番
64-5273-07