クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ライト付ルーペ
LEDライトルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49317108
品番
CD-261LED
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
暗所でも使えるライト付ルーペ。
倍率(倍)
2.5
レンズ径(Φmm)
80
寸法(mm)
250×121×70
質量(g)
229
使用電池
単2×2
材質(レンズ)
ガラス
アズワン品番
64-5273-14
注意
※電池は別売です。