クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ライト付ルーペ
ライトルーペ(ACアダプター付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
2
注文コード
49317162
品番
CD-260AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
倍率
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
2
レンズ径(Φmm)
80
寸法(mm)
233×108×60
質量(g)
183
電球
ニップル球
使用電池
単2×2
材質(レンズ)
ガラス
注意
※コードを抜くと電池の電力を使用します。
※電池は別売です。
※LEDライトではございません。