クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ライト付ルーペ
ライトルーペ(ACアダプター付き)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49317187
品番
CD-262AC
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
倍率(倍)
3.5
レンズ径(Φmm)
80
寸法(mm)
250×121×70
質量(g)
229
電球
ニップル球
使用電池
単2×2
材質(レンズ)
ガラス
アズワン品番
64-5273-22
注意
※コードを抜くと電池の電力を使用します。
※電池は別売です。
※LEDライトではございません。