クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ライト付ルーペ
ライトルーペ(ACアダプター付き)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49317196
品番
CD-503AC
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
倍率(倍)
17
レンズ径(Φmm)
30
寸法(mm)
184×57×56
質量(g)
90
目盛
1mm
電球
ニップル球
使用電池
単2×2
材質(レンズ)
ガラス
アズワン品番
64-5273-23
注意
※コードを抜くと電池の電力を使用します。
※電池は別売です。
※LEDライトではございません。