クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ライト付ルーペ
LEDライトルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49317257
品番
LED-90
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
倍率(倍)
2
レンズ径(Φmm)
90
寸法(mm)
225×97×18
質量(g)
98
使用電池
単4×1
材質(レンズ)
アクリル(キズ防止コート)
アズワン品番
64-5273-34
注意
※電池は別売です。