※使用例
クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ライト付ルーペ
LEDライトルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49317354
品番
LED-35
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
倍率(倍)
3.5
レンズ径(Φmm)
35
寸法(mm)
80×44×12
質量(g)
37
使用電池
CR2016×2(付属)
材質(レンズ)
アクリル
アズワン品番
64-5273-39