クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ライト付ルーペ
LEDライト付鑑定ルーペ(光量スライドスイッチ付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49318063
品番
I-CG5N
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
倍率(倍)
5
レンズ径(Φmm)
30
寸法(mm)
130×55×30
質量(g)
70
光源
LEDライト4個
使用電池
LR44×3(光量微調節機能付)
材質(レンズ)
色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート1群2枚)
アズワン品番
64-5274-55