※使用例
クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ライト付ルーペ
LEDライト付鑑定ルーペ(光量スライドスイッチ付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49318072
品番
I-CG6N
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
倍率(倍)
10
レンズ径(Φmm)
20.5
寸法(mm)
130×55×25
質量(g)
80
光源
LEDライト4個
使用電池
LR44×3(光量微調節機能付)
材質(レンズ)
色・歪曲収差補正レンズ(トリプレット)
アズワン品番
64-5274-56