クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の スケールルーペ/ピークルーペ
フォトルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49318255
品番
P-31N
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
倍率(倍)
7
レンズ径(Φmm)
36
寸法(mm)
60×55×95
質量(g)
126
材質(レンズ)
色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート2群4枚)
アズワン品番
64-5274-72