クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の スケールルーペ/ピークルーペ
フォトルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49318264
品番
P-30N
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
倍率(倍)
7
レンズ径(Φmm)
36
寸法(mm)
61×61×67
質量(g)
145
材質(レンズ)
色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート2群4枚)
アズワン品番
64-5274-73