※使用例
クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の スケールルーペ/ピークルーペ
目盛板ルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49318282
品番
P-15N
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
アルミのプレートに目盛が印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適のルーペです。
倍率(倍)
15
レンズ径(Φmm)
21
寸法(mm)
35×35×33
質量(g)
15
測定範囲(mm)
6
目盛(mm)
0.1
材質(レンズ)
高級白ガラス(3枚構成)
アズワン品番
64-5274-75