※使用例
クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の スケールルーペ/ピークルーペ
目盛板ルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49318298
品番
P-22N
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
アルミのプレートに目盛が印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適のルーペです。
倍率(倍)
22
レンズ径(Φmm)
15
寸法(mm)
35×35×33
質量(g)
15
測定範囲(mm)
6
目盛(mm)
0.1
材質(レンズ)
高級白ガラス(4枚構成)
アズワン品番
64-5274-76