クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ライト付ルーペ
ライト付目盛ルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49318325
品番
P-824
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
アルミのプレートに目盛が印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適のルーペです。
倍率(倍)
8
レンズ径(Φmm)
24
寸法(mm)
133×50×45
質量(g)
68
測定範囲(mm)
10
目盛(mm)
0.1
材質(レンズ)
アクリル(2枚構成)
アズワン品番
64-5274-79