クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の スケールルーペ/ピークルーペ
0.1mmスケールルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49318334
品番
P-1030
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
倍率(倍)
10
レンズ径(Φmm)
30
寸法(mm)
38×50
質量(g)
42
測定範囲(mm)
24
目盛(mm)
0.1
材質(レンズ)
高級白ガラス
アズワン品番
64-5274-80