仕様オス・メス:メス●併用可能製品:SHコネクタハウジング●シリーズ:SH●最小ワイヤサイズmm2:0.03mm2●端子方法:圧着処理済み●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●終端済みの圧着リード線. JST製のこの終端済みリードシリーズは、SSH-003T-P0.2圧着端子を備え、1 mmピッチの圧着端子ハウジングに適合します。たとえば、このリード線は ; 311-6502 311-6502 で使用できます。 このシリーズは、32 →28 AWG (0.03 → 0.08 mm2)のケーブルサイズに適しており、リード線は赤いジャケットに収納されています。 JSTメス端子終端済み圧着リードに、スズコンタクトプレートを備え、りん青銅コンタクト素材が使用されています。. 長さ:. このシリーズには、長さ150 mm ( ; 311-6647 311-6647 、 ; 311-6653 311-6653 、 ; 166-7292 166-7292 、 ; 166-7293 166-7293 )又は300 mm ( ; 311-6669 311-6669 、 ; 311-6675 311-6675 、 ; 166-7339 166-7339 、 ; 166-7340 166-7340 )の2種類があります。
RoHS指令(10物質対応)対応