JST 圧着処理済みワイヤ SHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10000個) 注文コード49318378 品番SH3-SS5-28300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758,780
販売価格(税別)
689,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:SHコネクタハウジング●シリーズ:SH●最小ワイヤサイズmm2:0.03mm2●端子方法:圧着処理済み●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●終端済みの圧着リード線. JST製のこの終端済みリードシリーズは、SSH-003T-P0.2圧着端子を備え、1 mmピッチの圧着端子ハウジングに適合します。たとえば、このリード線は ; 311-6502 311-6502 で使用できます。 このシリーズは、32 →28 AWG (0.03 → 0.08 mm2)のケーブルサイズに適しており、リード線は赤いジャケットに収納されています。 JSTメス端子終端済み圧着リードに、スズコンタクトプレートを備え、りん青銅コンタクト素材が使用されています。. 長さ:. このシリーズには、長さ150 mm ( ; 311-6647 311-6647 、 ; 311-6653 311-6653 、 ; 166-7292 166-7292 、 ; 166-7293 166-7293 )又は300 mm ( ; 311-6669 311-6669 、 ; 311-6675 311-6675 、 ; 166-7339 166-7339 、 ; 166-7340 166-7340 )の2種類があります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする