JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST 基板接続用ヘッダ ACHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4500個)
仕様
シリーズ:ACH●シリーズ番号:BM01B●コンタクト数:1●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金, ニッケル●定格電圧:50 V ac/dc, 500 V ac
注文コード
49318466
品番
BM01B-ACHSS-A-GAN-ETF (LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:ACH●シリーズ番号:BM01B●コンタクト数:1●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金, ニッケル●定格電圧:50 V ac/dc, 500 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応