内容量1リール(4500個)
仕様シリーズ:ACH●ピッチ:1.2mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電圧:50 V ac/dc●JST ACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板ヘッダコネクタ. 1.2 mm間隔のACHシリーズワイヤ対基板ヘッダコネクタです。 このACH 1.2 mmワイヤ対基板ヘッダは、コンパクトで省スペース、低プロファイル設計で、高さ1.4 mm、幅4.3 mmしかありません。 この1.2 mm ACHワイヤ対基板ヘッダは、垂直方向からかん合し、水平方向からワイヤを引き出すことができます。 このACHヘッダコネクタは、超小型の低プロファイル設計により、狭いスペースで高性能なコネクタを必要とする用途に柔軟に対応します。
注文コード49318484
品番BM02B-ACHSS-GAN-ETF (LF)(SN)