内容量1袋(10個)仕様シリーズ:EH●ピッチ:2.5mm●コンタクト数:11●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電流:3A●ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. メーカー型番BxxB-EH-Aには長さ3.2 mmのピンが、型番BxxB-EHには長さ4.0 mmのピンが付いています。. EHシリーズストレートヘッダ. JST EHシリーズの2.5 mmピッチ1列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板ヘッダです。正確な極性でかん合できるようにキーイングが一体化されています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS代表品番 ; 311-6209 311-6209 を、IDCソケットハウジングについては、RS代表品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。注文コード49318563品番B11B-EH-A (LF) (SN)