クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の スケールルーペ/ピークルーペ
時計見ルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49318727
品番
P-5B
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
倍率(倍)
5
レンズ径(Φmm)
23
寸法(mm)
36×36×32
質量(g)
7
材質(ボディ)
プラ
材質(レンズ)
ガラス
アズワン品番
64-5275-30