クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の スケールルーペ/ピークルーペ
時計見ルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49318736
品番
P-24N
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
倍率(倍)
12
レンズ径(Φmm)
12
寸法(mm)
37×37×43
質量(g)
16
材質(ボディ)
アルミ
材質(レンズ)
ガラス(2枚構成)