クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の スケールルーペ/ピークルーペ
時計見ルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49318745
品番
P-20N
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
倍率(倍)
20
レンズ径(Φmm)
6
付属品
ケース
寸法(mm)
37×37×43
質量(g)
18
材質(ボディ)
アルミ
材質(レンズ)
色・歪曲収差補正レンズ(トリプレット2群4枚)
アズワン品番
64-5275-36