クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ライト付ルーペ
LEDライト付デスクルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49318788
品番
P-57LED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
5
レンズ径(Φmm)
70
付属品
収納ケース
寸法(mm)
92×92×52
質量(g)
210
電源
CR2016×2(付属)
光源
LED3灯
材質(レンズ)
ガラス
アズワン品番
64-5275-59