クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 手持ちルーペ
定規付きフレンネルルーペ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49318833
品番
RF-40
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
倍率(倍)
3.5
レンズ径(Φmm)
80×40×厚さ2.8
寸法(mm)
180×47
質量(g)
6
タイプ
ソフト・定規付
材質(レンズ)
PVC
アズワン品番
64-5275-67