※使用例
クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 手持ちルーペ
名刺サイズフレンネルルーペ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49318858
品番
RF-55N
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
80×42×厚さ1.5
寸法(mm)
85×55
質量(g)
6
タイプ
ハード・かまぼこ型
材質(レンズ)
アクリル