クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 卓上ルーペ
ミニスタンドルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49318973
品番
CF-36
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
倍率(倍)
4(2枚)
レンズ径(Φmm)
36
寸法(mm)
160×90
質量(g)
138
材質(レンズ)
ガラス
アズワン品番
64-5275-91