クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ヘッドルーペ
ヘッドルーペ (レンズ2枚付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49319244
品番
LH-85
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
倍率(倍)
1.8、(裏レンズ重ね)3.3
レンズ径(Φmm)
22×38(片眼)
寸法(mm)
225×190×40
質量(g)
200
材質(レンズ)
白ガラス(裏:アクリル)
アズワン品番
64-5276-30