クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 手持ちルーペ
手芸ルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49319436
品番
LK-11
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
倍率(倍)
2、(小玉)4
レンズ径(Φmm)
100
寸法(mm)
190×105×15
質量(g)
140
材質(レンズ)
アクリル
アズワン品番
64-5276-61