※使用例

携帯ストラップルーペ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番64-5276-63 注文コード49319454 品番LK-40ブラック
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
倍率(倍)3 レンズ径(Φmm)38 寸法(mm)49×41×8 質量(g)9 材質(レンズ)アクリル アズワン品番64-5276-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする