携帯ストラップルーペ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49319472 品番LK-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥780
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
倍率(倍)2 レンズ径(Φmm)35×25 寸法(mm)130(紐) ブルー 質量(g)12 材質(レンズ)アクリル アズワン品番64-5276-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする