※使用例
クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 手持ちルーペ
ペンダントルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
4
レンズ径(Φmm)
35
アズワン品番
64-5276-69
注文コード
49319515
品番
PG-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
倍率・レンズ径・アズワン品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
4
レンズ径(Φmm)
35
質量(g)
21
チェーン長(mm)
750
材質(レンズ)
高級白ガラス
アズワン品番
64-5276-69