※使用例
クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 手持ちルーペ
ペンダントルーペ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
4
レンズ径(Φmm)
25×35
アズワン品番
64-5276-74
注文コード
49319567
品番
PW-20
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
倍率・レンズ径・アズワン品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
4
レンズ径(Φmm)
25×35
質量(g)
15
チェーン長(mm)
750
材質(レンズ)
高級白ガラス
アズワン品番
64-5276-74