ポケットコンパス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)45×45×10 注文コード49320355 品番G-450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 寸法(mm)45×45×10 質量(g)19 タイプドライ 仕様真鍮蓋付、ストッパー機能 アズワン品番64-5277-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする