クリアー光学
クリアー光学の 方向コンパス
ポケットコンパス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49320373
品番
G-452
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
真鍮
寸法(mm)
47×62×14
質量(g)
23
タイプ
ドライ
仕様
ストッパー機能
アズワン品番
64-5277-35