クリアー光学
クリアー光学の 方向コンパス
マップコンパス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49320398
品番
G-500
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
ストラップ
材質
プラ
寸法(mm)
45×50×10
質量(g)
15
タイプ
オイル
アズワン品番
64-5277-37