クリアー光学
クリアー光学の 方向コンパス
ルーペ付オリエンテーリングコンパス・方位磁石
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49320565
品番
G-503N
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質(レンズ)
プラ
寸法(mm)
100×55×10
質量(g)
30
タイプ
オイル
仕様
ストラップ、10気圧防水、5倍ルーペ付、ルミノーバ(夜光/蓄光)=リング・指針先
アズワン品番
64-5277-53