クリアー光学
クリアー光学の 方向コンパス
リストコンパス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49320617
品番
G-521
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質(レンズ)
ウレタン
寸法(mm)
35×25×10
質量(g)
5
タイプ
オイル
仕様
10気圧防水、幅20mm厚さ3mmまでの時計バンドに使用可
アズワン品番
64-5277-58