クリアー光学
クリアー光学の 方向コンパス
リストコンパス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49320626
品番
G-800
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質(レンズ)
アルミ
寸法(mm)
24×24×15
質量(g)
6
タイプ
オイル
仕様
10気圧防水、幅20mm厚さ3mmまでの時計バンドに使用可
アズワン品番
64-5277-59