クリアー光学
クリアー光学の 方向コンパス
リストコンパス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49320635
品番
G-50
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質(レンズ)
プラ
寸法(mm)
30×17
質量(g)
8
タイプ
オイル
仕様
20気圧防水、幅22mm厚さ3mmまでの時計バンドに使用可
アズワン品番
64-5277-60