内容量1箱(150個)
仕様シリーズ:PSI●ピッチ:4mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電圧:300 V ac/dc●JST 4.00 mm PSIシリーズ基板ヘッダ. 4.00 mm PSIシリーズ基板ヘッダコネクタは電線対基板の用途に適しています。このPSIシリーズヘッダは完全被覆でロック機構を備えているので、安全なかん合接続が実現します。1列タイプはキー付きノッチを備えているので、ミスアライメントや誤かん合を防止します。また、キーの種類に応じて色分けされています。このPSI基板ヘッダのハウジングは基板ペグを備えているので、ヘッダの位置決めに役立ち、基板上での安定性がさらに向上します。. 特長と利点. ロック機構で確実なかん合接続 キーと識別カラーリングで誤かん合を防止 完全被覆 指に優しい設計 基板ペグで、位置決めと安全性を確保
注文コード49320837
品番B10B-PSILE-1(LF)(SN)