JST 基板接続用ヘッダ PSIシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 仕様シリーズ:PSI●ピッチ:4mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:300 V ac/dc●JST 4.00 mm PSIシリーズ基板ヘッダ. 4.00 mm PSIシリーズ基板ヘッダコネクタは電線対基板の用途に適しています。このPSIシリーズヘッダは完全被覆でロック機構を備えているので、安全なかん合接続が実現します。1列タイプはキー付きノッチを備えているので、ミスアライメントや誤かん合を防止します。また、キーの種類に応じて色分けされています。このPSI基板ヘッダのハウジングは基板ペグを備えているので、ヘッダの位置決めに役立ち、基板上での安定性がさらに向上します。. 特長と利点. ロック機構で確実なかん合接続 キーと識別カラーリングで誤かん合を防止 完全被覆 指に優しい設計 基板ペグで、位置決めと安全性を確保 注文コード49320855 品番B02B-PSILE-A1(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:PSI●ピッチ:4mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:300 V ac/dc●JST 4.00 mm PSIシリーズ基板ヘッダ. 4.00 mm PSIシリーズ基板ヘッダコネクタは電線対基板の用途に適しています。このPSIシリーズヘッダは完全被覆でロック機構を備えているので、安全なかん合接続が実現します。1列タイプはキー付きノッチを備えているので、ミスアライメントや誤かん合を防止します。また、キーの種類に応じて色分けされています。このPSI基板ヘッダのハウジングは基板ペグを備えているので、ヘッダの位置決めに役立ち、基板上での安定性がさらに向上します。. 特長と利点. ロック機構で確実なかん合接続 キーと識別カラーリングで誤かん合を防止 完全被覆 指に優しい設計 基板ペグで、位置決めと安全性を確保 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする