仕様シリーズ:SHD、ピッチ:1mm、コンタクト数:50、ボディ向き:ライトアングル、シュラウド/アンシュラウド:シュラウド、取り付けタイプ:表面実装、端子方法:はんだ、コンタクトめっき:金、定格電圧:50 V ac/dc、1.0 mm SHDシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1686 752-1686 を参照してください。. 1.0 mm電線対基板SHDシリーズトップ及びサイドエントリヘッダ. JSTの超コンパクト2列シュラウド付き基板ヘッダです。トップエントリ及びサイドエントリスタイルがあります。この4.0 mmピッチSMT取り付けヘッダは、真空ピックアンドプレース機器で使用できるように設計されています。SHDシリーズのコネクタは、ヘッダ及びレセプタクル上にリブと溝を備え、かん合・脱着時の誤挿入と歪みを防止します。. 定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 1 A 初期接触抵抗: 20 m (最大) UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応