曜日別特売
CDM2BZ40-25AZ1-V-M9PWVS エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2BZ40~) SMC 49322126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDM2BZ40-25AZ1-V-M9PWVS エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2BZ40~) SMC 49322126
CDM2BZ40-25AZ1-V-M9PWVS エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2BZ40~) SMC 49322126
CDM2BZ40-25AZ1-V-M9PWVS エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2BZ40~) SMC 49322126

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2BZ40~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シリンダストローク(mm)25オートスイッチ個数1注文コード49322126品番CDM2BZ40-25AZ1-V-M9PWVS
参考基準価格(税別)¥15,730販売価格(税込)¥15,573
販売価格(税別)
14,157

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動負荷電圧(V)オートスイッチ:DC24,5,12使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05配線(出力)オートスイッチ:3線(PNP)RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきオートスイッチ個数1ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカット基本形シリンダストローク(mm)25ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ種類無接点オートスイッチロッド先端金具1山ナックルジョイント揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする