エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの OAタップ/電源タップ
エレコムの 2P電源タップ
電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 スイングプラグ 延長コード コンセント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49322726
品番
T-NFL01-2410BK
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
デスクの上で冴えわたる洗練されたデザイン。いつも手元に置いておきたくなるスタイリッシュなシャッタータップ”flecc barra(フレック バッラ)”。
用途
電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
色
ブラック
質量(g)
約170
材質
本体:PC樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
スイッチ
×
定格
125V・15A・1500W
適合規格
PSE適合
コンセント個数
4個口
コード長さ(m)
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×115×25※コード部分及びプラグ部分を除く
機能
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
プラグ
2ピン
フック
【壁掛け用】×
使用地区
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
ノイズフィルター
×
マグネット
×
差込口形状
【本体】2ピン
雷ガード
×
埃防止シャッター
○
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
商品説明動画
参考になった