エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの OAタップ/電源タップ
エレコムの 2P電源タップ
電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 スイングプラグ 延長コード コンセント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
機能
ほこりシャッター、絶縁キャップ付きプラグ、二重被ふく
注文コード
49322762
品番
T-NFL01-2610BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,990
この商品は
コンセント個数・コード長さ・機能
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
デスクの上で冴えわたる洗練されたデザイン。いつも手元に置いておきたくなるスタイリッシュなシャッタータップ”flecc barra(フレック バッラ)”。
用途
電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
プラグ形状
スイング
色
ブラック
トラスコ品番
835-3550
質量(g)
約205
適合
(電気用品安全法)PSE
材質
(本体)PC樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂
定格
125V・15A・1500W
コンセント形状
2P
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×165×25 /コード部分及びプラグ部分を除く
機能
ほこりシャッター、絶縁キャップ付きプラグ、二重被ふく
差込口
6個口
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
商品説明動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49322762
T-NFL01-2610BK
49322787
T-NFL01-2620BK
電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 スイングプラグ 延長コード コンセント
エレコム
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です