T-NFL02-2420BK 電源タップ 丸型 2P×4個口 低重心設計 ホコリ防止シャッター flecc エレコム 49322823

T-NFL02-2420BK 電源タップ 丸型 2P×4個口 低重心設計 ホコリ防止シャッター flecc エレコム 49322823 T-NFL02-2420BK 電源タップ 丸型 2P×4個口 低重心設計 ホコリ防止シャッター flecc エレコム 49322823 T-NFL02-2420BK 電源タップ 丸型 2P×4個口 低重心設計 ホコリ防止シャッター flecc エレコム 49322823

電源タップ 丸型 2P×4個口 低重心設計 ホコリ防止シャッター flecc

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49322823 品番T-NFL02-2420BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

差込口を斑点のようにデザインしたスタイリッシュなシャッターOAタップ”flecc orbe(フレック オルベ)”です。
コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
未使用の差込口にホコリが侵入するのを防ぐために、全ての差込口にシャッターが付いています。
電源コードを底面近くに配置した低重心設計を採用し、卓上での高い安定感を実現しています。
差込口を放射状に配置し傾斜を設けることで、四方から差し込みやすい構造になっています。デスクの真ん中において、複数で使用するのに最適です。
プラグ刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な4口タイプです。

差込口4個口 プラグ形状スイング コンセント形状2P ブラック 適合(電気用品安全法)PSE トラスコ品番835-3556 材質(本体)PC樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂 質量(g)約250 定格125V・15A・1500W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×84×26 /コード部分及びプラグ部分を除く 機能ほこりシャッター、絶縁キャップ付きプラグ、二重被ふく
注意
※使用可能地域/本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする